Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 7W/ 4000K 4csöves 20000h GT42835 - 292373

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 7W/ 4000K 4csöves 20000h GT42835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 20000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300292373

Sonepar cikkszám

GT42835

Gyártói cikkszám

292373

Gyártói típuskód

DINT LL 7W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

nincs

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

36 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Igen

Teljes hossz:

116 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 7W/ 4000K 4csöves 20000h