Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 8W/ 2500K CSAVART 6000h GT43033 - 334480

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 8W/ 2500K CSAVART 6000h GT43033

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Fényáram - 470 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321334480

Sonepar cikkszám

GT43033

Gyártói cikkszám

334480

Gyártói típuskód

DST MTW 8W/825 E27

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Fényáram:

470 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

46 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

83 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 8W/ 2500K CSAVART 6000h