Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 8W/ 2500K CSAVART 6000h GT79241 - 939609

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 8W/ 2500K CSAVART 6000h GT79241

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321939609

Sonepar cikkszám

GT79241

Gyártói cikkszám

939609

Gyártói típuskód

DST MTW 8W/825 E27

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 8W/ 2500K CSAVART 6000h