Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 8W/ 2700K 6csöves 6000h +LED GT27584 - 202314

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27 8W/ 2700K 6csöves 6000h +LED GT27584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 6000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321202314

Sonepar cikkszám

GT27584

Gyártói cikkszám

202314

Gyártói típuskód

80300 DULED 8W +LED E27

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

42 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Igen

Teljes hossz:

118 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 8W/ 2700K 6csöves 6000h +LED