OSRAM - Kompfcső E27 8W/ 4000K 6csöves 10000h GT81630 - 987051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 8 W
Fényáram - 400 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 4000 K
Átlagos névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321987051
Sonepar cikkszám
GT81630
Gyártói cikkszám
987051
Gyártói típuskód
DPRO 8W/840 E27
Fényforrás teljesítménye:
8 W
Fényáram:
400 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
4000 K
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
egyenes
Üveg / fedél kivitel:
nincs
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fényszín:
840
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
43 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
112 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem