Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E27 8W/ 4000K CSAVART 6000h GT43034 - 334541

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E27  8W/ 4000K CSAVART 6000h GT43034

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Fényáram - 470 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 6000 h

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321334541

Sonepar cikkszám

GT43034

Gyártói cikkszám

334541

Gyártói típuskód

DST MTW 8W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Fényáram:

470 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

46 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

83 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 8W/ 4000K CSAVART 6000h