Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső E40 80W/ 6500K CSAVART 10000h SN007452 - 815101

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső E40 80W/ 6500K CSAVART 10000h SN007452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 80 W

  • Fényáram - 5970 lm

  • Foglalat - E40

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN007452

Gyártói cikkszám

815101

Gyártói típuskód

DPRO TWIST 80W/865 E40

Fényforrás teljesítménye:

80 W

Fényáram:

5970 lm

Foglalat:

E40

Színhőmérséklet:

6500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényszín:

865

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

105 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

304 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

80 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E40 80W/ 6500K CSAVART 10000h