Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső G9 7W/ 2500K CSAVART 8000h GT56683 - 510792

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső G9 7W/ 2500K CSAVART 8000h GT56683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 2500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56683

Gyártói cikkszám

510792

Gyártói típuskód

DST NTW 7W/825 G9

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

2500 K

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

825

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

30 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

90 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső G9 7W/ 2500K CSAVART 8000h