Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső G9 9W/ 4000K CSAVART 8000h GT56688 - 956934

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső G9 9W/ 4000K CSAVART 8000h GT56688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 480 lm

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321956934

Sonepar cikkszám

GT56688

Gyártói cikkszám

956934

Gyártói típuskód

DST NTW 9W/840 G9

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

480 lm

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

spirál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Átmérő:

30 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

98 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső G9 9W/ 4000K CSAVART 8000h