Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső GU10 5W/ 4000K CSAVART 8000h GT56692 - 548979

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső GU10  5W/ 4000K CSAVART 8000h GT56692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 270 lm

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56692

Gyártói cikkszám

548979

Gyártói típuskód

DST NTW 5W/840 GU10

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

270 lm

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

spirál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Átmérő:

30 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

80 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső GU10 5W/ 4000K CSAVART 8000h