OSRAM - Kompfcső GU10 7W/ 2500K CSAVART 8000h GT56694 - 549082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényáram - 400 lm
Foglalat - GU10
Színhőmérséklet - 2500 K
Átlagos névleges élettartam - 8000 h
Lámpafeszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56694
Gyártói cikkszám
549082
Gyártói típuskód
DST NTW 7W/825 GU10
Fényáram:
400 lm
Foglalat:
GU10
Színhőmérséklet:
2500 K
Átlagos névleges élettartam:
8000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
spirál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
825
Átmérő:
30 mm
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső GU10 7W/ 2500K CSAVART 8000h