Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső GU10 7W/ 2700K R50 6000h GT48315 - 946867

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső GU10  7W/ 2700K R50 6000h GT48315

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 6000 h

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48315

Gyártói cikkszám

946867

Gyártói típuskód

DULUX VALUE R50 7W/827 GU10

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Lámpaforma:

reflektor

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső GU10 7W/ 2700K R50 6000h