Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső GU10 9W/ 4000K CSAVART 8000h GT56700 - 549280

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső GU10 9W/ 4000K CSAVART 8000h GT56700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 480 lm

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321549280

Sonepar cikkszám

GT56700

Gyártói cikkszám

549280

Gyártói típuskód

DST NTW 9W/840 GU10

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

480 lm

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

spirál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Átmérő:

30 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

98 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső GU10 9W/ 4000K CSAVART 8000h