OSRAM - Kompfcső spec germicid 18W 2G11foglalat GT42334 - 220431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - 2G11
Teljes hossz - 225 mm
Átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42334
Gyártói cikkszám
220431
Gyártói típuskód
HNS L 18W 2G11
Foglalat:
2G11
Teljes hossz:
225 mm
Átmérő:
20 mm
Fényforrások ; UV-lámpa ; Kompfcső spec germicid 18W 2G11foglalat