Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Kompfcső spec germicid 36W 2G11foglalat GT49417 - 220684

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső spec germicid 36W 2G11foglalat GT49417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - 2G11

  • Teljes hossz - 415 mm

  • Átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49417

Gyártói cikkszám

220684

Gyártói típuskód

HNS L 36W 2G11

Foglalat:

2G11

Teljes hossz:

415 mm

Átmérő:

20 mm

Fényforrások ; UV-lámpa ; Kompfcső spec germicid 36W 2G11foglalat