Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Kompfcső spec germicid 7W G23foglalat GT19379 - 941202

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső spec germicid  7W G23foglalat GT19379

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • UV-sugárzás típusa - UV-C

  • Foglalat - G23

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 135.5 mm

  • Feketefény-lámpa - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19379

Gyártói cikkszám

941202

Gyártói típuskód

HNS 7W G23

UV-sugárzás típusa:

UV-C

Foglalat:

G23

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

135.5 mm

Feketefény-lámpa:

Nem

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Igen

Átmérő:

28 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Igen

Lámpaforma:

cső

Lámpafeszültség:

0-0 V

Fényforrás:

kompakt fénycső

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Beépített gyújtó:

Igen

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

egyéb

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Higanytartalom:

0 mg

Fényforrások ; UV-lámpa ; Kompfcső spec germicid 7W G23foglalat