Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Kompfcső spec germicid 9W 2G7 foglalat GT77301 - 384911

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Kompfcső spec germicid  9W 2G7 foglalat GT77301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Foglalat - 2G7

  • Átmérő - 28 mm

  • Teljes hossz - 142 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77301

Gyártói cikkszám

384911

Gyártói típuskód

HNS 9W S/E 2G7

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Foglalat:

2G7

Átmérő:

28 mm

Teljes hossz:

142 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső spec germicid 9W 2G7 foglalat