OSRAM - Konverter DALI - 1-10V SN090040 - 639802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelátalakító
Mélység - 72 mm
Szélesség - 64 mm
Magasság - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090040
Gyártói cikkszám
639802
Gyártói típuskód
DALI CON/230-240 1-10 SO
Kivitel:
jelátalakító
Mélység:
72 mm
Szélesség:
64 mm
Magasság:
90 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők - Konverter DALI - 1-10V