Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Körfénycső 22W/ 4000K G10q foglalat SX078199 - 581082

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Körfénycső 22W/ 4000K G10q foglalat SX078199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 22 W

  • Foglalat - G10q

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 1350 lm

  • Lámpaforma - gyűrű

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX078199

Gyártói cikkszám

581082

Gyártói típuskód

L 22W/840 C

Fényforrás teljesítménye:

22 W

Foglalat:

G10q

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

1350 lm

Lámpaforma:

gyűrű

Hosszúság:

216 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

29 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

61 lm/W

Körátmérő:

216 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

9000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

27 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; Körfénycső 22W/ 4000K G10q foglalat