Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Körfénycső 22W/ 6500K 2Gx13 foglalat T5 SN128831 - 528441

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Körfénycső 22W/ 6500K 2Gx13 foglalat T5 SN128831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 22 W

  • Foglalat - 2GX13

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Fényáram - 1700 lm

  • Lámpaforma - gyűrű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128831

Gyártói cikkszám

528441

Gyártói típuskód

FC 22W/865

Fényforrás teljesítménye:

22 W

Foglalat:

2GX13

Színhőmérséklet:

6500 K

Fényáram:

1700 lm

Lámpaforma:

gyűrű

Hosszúság:

240 mm

Fényszín:

865

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

77 lm/W

Körátmérő:

240 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

24 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Körfénycső 22W/ 6500K 2Gx13 foglalat T5