Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - Körfénycső 32W/ 2700K G10q foglalat SX078203 - 581129

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Körfénycső 32W/ 2700K G10q foglalat SX078203

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 32 W

  • Foglalat - G10q

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényáram - 2250 lm

  • Lámpaforma - gyűrű

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX078203

Gyártói cikkszám

581129

Gyártói típuskód

L 32W/827 C

Fényforrás teljesítménye:

32 W

Foglalat:

G10q

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényáram:

2250 lm

Lámpaforma:

gyűrű

Hosszúság:

305 mm

Fényszín:

827

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

29 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

70 lm/W

Körátmérő:

305 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

9000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

39 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Sugárzási szög:

0 °

Fényforrások ; Fénycső ; Körfénycső 32W/ 2700K G10q foglalat