Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Körfénycső 40W/ 3000K 2Gx13 foglalat T5 SX078142 - 528540

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Körfénycső 40W/ 3000K 2Gx13 foglalat T5 SX078142

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - 2GX13

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 3400 lm

  • Lámpaforma - gyűrű

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX078142

Gyártói cikkszám

528540

Gyártói típuskód

FC 40W/830

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

2GX13

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

3400 lm

Lámpaforma:

gyűrű

Hosszúság:

305 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

85 lm/W

Körátmérő:

300 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

44 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energia hatékonysági osztály: A+