OSRAM - Körfénycső 40W/ 4000K G10q foglalat GT22698 - 014845
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Foglalat - G10q
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 3200 lm
Lámpaforma - gyűrű
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22698
Gyártói cikkszám
014845
Gyártói típuskód
L 40W/840 C
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Foglalat:
G10q
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
3200 lm
Lámpaforma:
gyűrű
Hosszúság:
406 mm
Fényszín:
840
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
29 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
80 lm/W
Körátmérő:
406 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
9000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
48 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig