Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Körfénycső 40W/ 6000K 2Gx13 foglalat T5 GT27765 - 528502

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Körfénycső 40W/ 6000K 2Gx13 foglalat T5 GT27765

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - 2GX13

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Fényáram - 3000 lm

  • Lámpaforma - gyűrű

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27765

Gyártói cikkszám

528502

Gyártói típuskód

FC 40W/860

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

2GX13

Színhőmérséklet:

6500 K

Fényáram:

3000 lm

Lámpaforma:

gyűrű

Hosszúság:

305 mm

Fényszín:

865

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

75 lm/W

Körátmérő:

300 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

44 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; Fénycső ; Körfénycső 40W/ 6000K 2Gx13 foglalat T5