Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 10W/4000K T5 549mm SN166519 - 081224

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 10W/4000K T5 549mm SN166519

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

180 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854081224

Sonepar cikkszám

SN166519

Gyártói cikkszám

081224

Gyártói típuskód

LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 10W 840 LEDV

LED-es fénycső 10W/4000K T5 549mm