Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 16x1149mm 17W/4000K 2600lm T5 IP20 SN112294 - 138100

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 16x1149mm 17W/4000K 2600lm T5 IP20 SN112294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 17-17 W

  • Fényáram - 2600-2600 lm

  • Foglalat - G5

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112294

Gyártói cikkszám

138100

Gyártói típuskód

ST5HE28-UN 17 W/4000K 1149 mm

Lámpateljesítmény:

17-17 W

Fényáram:

2600-2600 lm

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1149 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

152 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

76-76 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

17 mm

Átlagos névleges élettartam:

60000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

17 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 16x1149mm 17W/4000K 2600lm T5 IP20