Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 16x1149mm 27W/4000K 4100lm T5 EVG SN080325 - 819092

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 16x1149mm 27W/4000K 4100lm T5 EVG SN080325

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 27-27 W

  • Fényáram - 4100-4100 lm

  • Foglalat - G5

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

206 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080325

Gyártói cikkszám

819092

Gyártói típuskód

ST5HO54-1149mm 27W/840 230V HF

Lámpateljesítmény:

27-27 W

Fényáram:

4100-4100 lm

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1149 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

15 mm

Átlagos névleges élettartam:

60000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

30 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 16x1200mm 27W/4000K 4100lm T5