Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 16x1500mm 26W/4000K 3920lm T5 IP20 SN080265 - 956674

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 16x1500mm 26W/4000K 3920lm T5 IP20 SN080265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 26-26 W

  • Fényáram - 3920-3920 lm

  • Foglalat - G5

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

206 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080265

Gyártói cikkszám

956674

Gyártói típuskód

ST5A-1.5M 26W/840 220-240V HF G5

Lámpateljesítmény:

26-26 W

Fényáram:

3920-3920 lm

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1463 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Névleges áram:

220-220 mA

Fényerősség:

0 cd

Átmérő:

18 mm

Átlagos névleges élettartam:

60000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

29 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 16x1500mm 26W/4000K 3920lm