OSRAM - LED-es fénycső 16x1500mm 37W/4000K 5600lm EVG-hez IP20 SN073786 - 956636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G5
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 1449 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073786
Gyártói cikkszám
956636
Gyártói típuskód
ST5AU-1.5M 37W/840 220-240V HF G5
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1449 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
opál
Szín:
fehér
Átmérő:
17 mm
Átlagos névleges élettartam:
60000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
37 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 16x1500mm 37W/4000K 5600lm EVG-hez