Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 16x1500mm 37W/4000K 5600lm T5 SN080326 - 819139

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 16x1500mm 37W/4000K 5600lm T5 SN080326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 37-37 W

  • Fényáram - 5600-5600 lm

  • Foglalat - G5

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080326

Gyártói cikkszám

819139

Gyártói típuskód

ST5HO80-1.5M 37W/840 230V HF

Lámpateljesítmény:

37-37 W

Fényáram:

5600-5600 lm

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1449 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

15 mm

Átlagos névleges élettartam:

60000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

41 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 16x1500mm 37W/4000K 5600lm T5