Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x 600mm 11W/ 5000K GT64049 - 980847

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x 600mm 11W/ 5000K GT64049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 603 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321980847

Sonepar cikkszám

GT64049

Gyártói cikkszám

980847

Gyártói típuskód

ST8-HA2-750 SUBSTITUBE 11W

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

603 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

28 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 26x 600mm 11W/ 5000K