Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 14W/230V 4000K 2100lm SN108768 - 137660

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 14W/230V 4000K 2100lm SN108768

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 14-14 W

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Átmérő - 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108768

Gyártói cikkszám

137660

Gyártói típuskód

ST8A-UN 14 W/4000K 1200 mm

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1200 mm

Átmérő:

26 mm

LED-es fénycső 26x1200mm 14W/230V 4000K 2100lm