Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 14W/3000K 1900lm SN104835 - 137646

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 14W/3000K 1900lm SN104835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 14-14 W

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104835

Gyártói cikkszám

137646

Gyártói típuskód

ST8A-1.2M 14W/830 220-240VUN

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

LED-es fénycső 26x1200mm 14W/3000K 1900lm