Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 14W/4000K 2100lm EVG-hez SN158603 - 545175

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 14W/4000K 2100lm EVG-hez SN158603

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075545175

Sonepar cikkszám

SN158603

Gyártói cikkszám

545175

Gyártói típuskód

SubstiTUBE T8 HF Pro 14 W/4000 K 1200 mm

LED-es fénycső 26x1200mm 14W/4000K 2100lm EVG-hez