Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 14W/4000K 2100lm forg. f. IP20 SN072265 - 818132

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 14W/4000K 2100lm forg. f. IP20 SN072265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 14-14 W

  • Fényáram - 2100-2100 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072265

Gyártói cikkszám

818132

Gyártói típuskód

ST8A-1.2M 14W/840 220-240V EM

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Fényáram:

2100-2100 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1213 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

2100 lm

Szín:

fehér

Átmérő:

27 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Védettség (IP):

IP20

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Alkonykapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1200mm 14W/4000K 2100lm forg. f.