OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 15,1W/3000K 2250lm forg.f. SN107109 - 136298
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 15.1-15.1 W
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107109
Gyártói cikkszám
136298
Gyártói típuskód
ST8AU-1.2M 15,1W/830 220-240V EM
Lámpateljesítmény:
15.1-15.1 W
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
LED-es fénycső 26x1200mm 15,1W/3000K 2250lm forg.f.