Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 15,1W/4000K 2500lm forg.f. SN097306 - 136311

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 15,1W/4000K 2500lm forg.f. SN097306

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 15.1-15.1 W

  • Fényáram - 2500-2500 lm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097306

Gyártói cikkszám

136311

Gyártói típuskód

ST8AU-EM 15.1 W/4000 K 1200 mm

Lámpateljesítmény:

15.1-15.1 W

Fényáram:

2500-2500 lm

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1200 mm

Átmérő:

26 mm

LED-es fénycső 26x1200mm 15,1W/4000K 2500lm forg.f.