OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 15W/230V 4000K 2400lm törésmentes üveg, élelmiszeripari felhasználásra 160lm/W SN084007 - 048133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 15-15 W
Fényáram - 2400-2400 lm
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084007
Gyártói cikkszám
048133
Gyártói típuskód
ST8SPS-1.2M 15W/840 230V ULTRA OSRAM
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Fényáram:
2400-2400 lm
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1200mm 15W/230V 4000K 2400lm törésmentes üveg, élelmiszeripari felhasználásra 160lm/W