Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 16,2W/3000K 1700lm SN103212 - 024670

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 16,2W/3000K 1700lm SN103212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 16.2-16.2 W

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103212

Gyártói cikkszám

024670

Gyártói típuskód

ST8V-1.2m-16.2W-830-EM GEN7

Lámpateljesítmény:

16.2-16.2 W

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

LED-es fénycső 26x1200mm 16,2W/3000K 1700lm