OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 16,2W/4000K 1500lm SN078572 - 024359
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 16.2-16.2 W
Fényáram - 1500-1500 lm
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078572
Gyártói cikkszám
024359
Gyártói típuskód
ST8P-1.2M 16,2W/840 220-240V EM
Lámpateljesítmény:
16.2-16.2 W
Fényáram:
1500-1500 lm
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1200 mm
Átmérő:
26 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1200mm 16,2W/4000K 1500lm