Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 16,2W/6500K 1500lm IP20 SN078077 - 024373

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 16,2W/6500K 1500lm IP20 SN078077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényáram - 1500-1500 lm

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078077

Gyártói cikkszám

024373

Gyártói típuskód

ST8P-1.2M 7,6W/865 220-240V EM

Fényáram:

1500-1500 lm

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Lámpa típusjelölése:

T8

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

17 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1200mm 16,2W/6500K 1500lm