Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 16W/6500K 1800lm SN088784 - 817999

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 16W/6500K 1800lm SN088784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 16-16 W

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088784

Gyártói cikkszám

817999

Gyártói típuskód

ST8E-1.2M 16W/865 220-240V EM 25X1 OSRAM

Lámpateljesítmény:

16-16 W

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1200mm 16W/6500K 1800lm