Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 18,4W/840 230V EVG-hez IP20 SN012224 - 943049

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 18,4W/840 230V EVG-hez IP20 SN012224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 63-63 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN012224

Gyártói cikkszám

943049

Gyártói típuskód

ST8A-1.2M 18,4W/840 230V HF

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

63-63 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1200 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Átmérő:

27.5 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1200mm 18,4W/840 230V EVG-hez