OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 19W/840 230V IP20 SN003433 - 937154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 19-19 W
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
143 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003433
Gyártói cikkszám
937154
Gyártói típuskód
ST8V-1.2M 19W/840 230V EM
Lámpateljesítmény:
19-19 W
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1200 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
27.5 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
23 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1200mm 19W/840 230V