OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 20W/865 230V IP20 SN014338 - 937352
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 1200 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014338
Gyártói cikkszám
937352
Gyártói típuskód
ST8B-1.2M 20W/865 230V
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1200 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
27.5 mm
Átlagos névleges élettartam:
40000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
25 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 26x1200mm 20W/865 230V