Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 21W/ 4000K GT64051 - 980885

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 21W/ 4000K GT64051

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 1212 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321980885

Sonepar cikkszám

GT64051

Gyártói cikkszám

980885

Gyártói típuskód

ST8-HA4-840 SUBSTITUBE 21W

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1212 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

26 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 26x1200mm 21W/ 4000K