OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 21W/ 5000K GT64052 - 980878
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 1212 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 70-79 (2A osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321980878
Sonepar cikkszám
GT64052
Gyártói cikkszám
980878
Gyártói típuskód
ST8-HA4-750 SUBSTITUBE 21W
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1212 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
26 mm
Átlagos névleges élettartam:
40000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 26x1200mm 21W/ 5000K