Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 24W/ 4000K GT56883 - 966056

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 24W/ 4000K GT56883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

  • Hosszúság - 1212 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321966056

Sonepar cikkszám

GT56883

Gyártói cikkszám

966056

Gyártói típuskód

ST8-SD4-840 SUBSTITUBE 24W

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Hosszúság:

1212 mm

Szín:

fehér

Átmérő:

25.4 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 26x1200mm 24W/ 4000K