OSRAM - LED-es fénycső 26x1500 19W/3000K 1800lm IP20 SN073449 - 024731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 19-19 W
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 1500 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
143 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073449
Gyártói cikkszám
024731
Gyártói típuskód
ST8V-1.5M 19,1W/830 220-240V
Lámpateljesítmény:
19-19 W
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
1500 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
26 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1500 19W/3000K 1800lm