Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 19,1W/6500K 2000lm IP20 SN074948 - 024779

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 19,1W/6500K 2000lm IP20 SN074948

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 19.1-19.1 W

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 1500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074948

Gyártói cikkszám

024779

Gyártói típuskód

ST8V-1.5M 19,1W/865-EM GEN7

Lámpateljesítmény:

19.1-19.1 W

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1500 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

26 mm

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1500mm 19,1W/6500K 2000lm